SHIMANO(シマノ)
ピットブル8+ トレーサブルピンク 150m
多くのインストラクターから定評のあった。『Mission Complete』が『PITBULL』シリーズに進化。
色
トレーサブルピンク
長さ(m)
150
内容量
1個
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(号)
強力(kg)
最大強力(lb)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46224625
-
0.4
4.2
9.3
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
8日以内出荷
46224634
-
0.5
5.5
12.2
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
8日以内出荷
46224650
-
0.6
6.7
14.8
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
8日以内出荷
46224659
-
0.8
8.4
18.5
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
8日以内出荷
46224668
-
1
10.5
23.1
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
8日以内出荷
46224677
-
1.2
12.3
27.1
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
8日以内出荷
46224686
-
1.5
14.4
31.8
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
8日以内出荷
46224695
-
2
19.5
43
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
8日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください