SHIMANO(シマノ)
オシア EX フロロリーダー
独自の2層構造フロロ
ノットの弱点を改善!柔らかい外装と硬いコアの2重構造。
1硬いコアフロロ 2柔らかい外装フロロ
材質
フロロカーボン
色
クリア
タイプ
オフショア/リーダー
内容量
1個
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(m)
サイズ(号)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46224546
-
50
22
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
8日以内出荷
46224555
-
50
30
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
8日以内出荷
46225998
-
30
4
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
8日以内出荷
46226007
-
30
5
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
8日以内出荷
46226016
-
30
6
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
8日以内出荷
46226025
-
50
8
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
8日以内出荷
46226034
-
50
12
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
8日以内出荷
返品不可
46226050
-
50
14
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
8日以内出荷
返品不可
46226059
-
50
18
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
8日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください