オシア ナイロンキャスティングリーダー クリア

オシア ナイロンキャスティングリーダー クリア - SHIMANO(シマノ)

日本製の高分子量ナイロン樹脂を2種類ブレンド。独自の紡糸技術により、高強力を実現。
ナイロンならではのソフトな風合いを保ちつつ、初期伸度を抑え、フッキング時のパワーロスを軽減。破断限界に近づけば適度に伸びて踏ん張る性質を備えています。
純度の高い材料を使用する事で、高い透明性が維持されており、白濁しづらいことも特徴。硬くなりがちな太いサイズ(18号以上)は樹脂配合と成形後の特殊な熱処理を施すことで柔軟性が増し、衝撃に強く潰れにくいショックリーダーが完成しました。

材質ナイロンクリアタイプオフショア/リーダー内容量1個
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(m)
サイズ(号)
標準強力(lb)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46225840-501450
1,498
1,648(税込)
8日以内出荷
46225849-501860
1,588
1,747(税込)
8日以内出荷
46225858-502270
1,698
1,868(税込)
8日以内出荷
46225876-502890
1,798
1,978(税込)
8日以内出荷
46225885-5030100
1,798
1,978(税込)
8日以内出荷
46225894-5035120
1,898
2,088(税込)
8日以内出荷
46225910-5040140
1,998
2,198(税込)
8日以内出荷
46225919-3050170
1,798
1,978(税込)
8日以内出荷
46225928-3060200
1,898
2,088(税込)
8日以内出荷
46225937-3080260
2,198
2,418(税込)
8日以内出荷
46225824-501040
1,498
1,648(税込)
取扱停止中
46225867-502480
1,698
1,868(税込)
取扱停止中
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする