曜日別特売

サイトレーザー EX エステル 蛍光グリーン 240m

サイトレーザー EX エステル 蛍光グリーン 240m - SHIMANO(シマノ)

アジング・エリアトラウトにお勧め!高感度・高比重・高視認性エステルライン。
ラインの水馴染みが良く、マイクロスプーンやジグヘッドなど軽量ルアーのレンジコントロールがしやすくなります。また、強風などの悪条件でもスラックコントロールが容易です。
ラインバイトの確認やトレースサインをコントロールするため、視認性に特化したカラーを採用しました。新たなカラーとして、こちらも視認性の高い蛍光グリーンをラインナップ。号数ごとにカラーを変えられるなど機能性も向上しました。
エステルは素材の特性上、巻き癖が付きやすいラインです。ご使用時はテンションをかけ、癖を伸ばしてください。直進性が増し、よりダイレクトにアタリを取りやすくなります。
使用時はフロロカーボンリーダーを推奨いたします。

材質ポリエステル蛍光グリーンタイプライトゲーム/メインライン長さ(m)240内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(号)
強力(kg)
最大強力(lb)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46225499-0.20.491.1
1,588
1,747(税込)
8日以内出荷
46225508-0.250.581.3
1,588
1,747(税込)
8日以内出荷
46225517-0.30.71.5
1,588
1,747(税込)
8日以内出荷
46225526-0.40.81.8
1,588
1,747(税込)
8日以内出荷
46225535-0.51.12.4
1,588
1,747(税込)
8日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする