グラップラー8 PE 10mx5カラー 200m

グラップラー8 PE 10mx5カラー 200m - SHIMANO(シマノ)

世界基準のオフショアスタンダードPE。
摩耗後、強力維持率、驚異の94%。(0.8号/メーカー計測条件による)
世界に通用するハイパフォーマンスタックル。このグラップラーコンセプトから生まれたグラップラー8は突然のビッグヒットも想定し、強力の底上げ・ファイト時の耐熱性を向上させました。プラッギングやジギングだけでなく、鯛ラバなど様々なスタイルに対応します。

材質PE10m×5カラータイプオフショア/メインライン長さ(m)200内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(号)
強力(kg)
最大強力(lb)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46225334-0.88.418.5
2,898
3,188(税込)
8日以内出荷
46225350-110.523.1
2,898
3,188(税込)
8日以内出荷
46225359-1.212.327.1
2,898
3,188(税込)
8日以内出荷
46225368-1.514.431.8
2,898
3,188(税込)
8日以内出荷
46225377-219.543
2,898
3,188(税込)
8日以内出荷
46225386-328.663
2,898
3,188(税込)
8日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする