曜日別特売

防炎メッシュシート 白色

防炎メッシュシート 白色 - グリーンクロス防炎メッシュシート 白色 - グリーンクロス

メッシュなので通気性に優れています。
材質はPVCとポリエステルで、建設用飛散防止ネット、防風ネット、防砂ネット、防雪ネット、防虫ネット、防鳥ネットとしてもご利用頂けます。

用途建設用飛散防止ネットとしてのご利用に。防風、防砂、防雪、防虫、防鳥に。ハトメピッチ(mm)450特性防炎目合い(mm)(メッシュ)1内容量1枚
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※本商品は、火気接触時に燃え広がりにくくする事を目的としており、不燃シートとは異なります。火気や火花発生の近傍でのご使用はしないで下さい。火災の恐れがあります。60℃を超える環境や60℃を超える高温物との接触はシートの溶解、変形、物性低下の危険性があります。屋外使用の場合、日光や雨風によってシートの強度、防水性が低下する場合がございます。寒冷条件下では、シートが硬くなり、ひび割れする場合がございます。物品の懸吊用布材や、墜落防止用布材、ハンモック等としての使用はしないで下さい。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(m)
幅(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4623445063000461801.83.4
オープン
4,298
4,728(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
4623448663000461841.83.6
オープン
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
4623452963000461881.85.1
オープン
5,898
6,488(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
4623456563000461921.85.4
オープン
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
4623460863000461963.65.4
オープン
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ブルーシート・UVシート類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする