アイセン
天然抗菌ダスター
材質
レーヨン70%、ポリエステル30%
幅(mm)
250
高さ(mm)
220
質量(g)
46
奥行(mm)
7
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46233515
CA206
¥
550
¥
509
¥
560
(税込)
7日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください