アイセン
銅抗菌クロス
材質
ポリエステル95%、その他繊維5%
幅(mm)
160
高さ(mm)
160
質量(g)
12
奥行(mm)
3
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46233524
KBR01
オープン
¥
219
¥
241
(税込)
7日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください