アイセン
マグネットバスブラシ交換用
材質
ポリウレタン・ポリエステル・ナイロン
幅(mm)
125
高さ(mm)
105
質量(g)
15
奥行(mm)
30
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46233375
BMG02
オープン
¥
329
¥
362
(税込)
7日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください