曜日別特売

ステンレス巻パイプ 黒(つや消しブラック)

ステンレス巻パイプ 黒(つや消しブラック) - FIRST PRO(ファーストプロ/水上)
(1件のレビュー)

鋼管にステンレス帯鋼を密着被膜しているステンレス被膜パイプ。表面につや消しブラック焼付塗装で仕上げた製品です。

用途ハンガーパイプ、タオルハンガー、手すりなどに材質スチール+SUS304ステンレス長さ(mm)2000厚さ(mm)1.1タイプ丸パイプ呼び32mm外径(Φmm)32仕上ブラック焼付塗装(BK):つや消しパイプ径(Φmm)32内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46223810-
オープン
4,498
4,948(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-02-11
用途: 手摺に使用
サービス業

ステンレスで巻いてある継ぎ目はとても綺麗な仕上がりで、全く問題はありません。
とても残念なのは、塗装表面を触ると細かい粒状なザラザラとした塗装面が数十センチ程ありました。
手摺としてに使用される方は要注意です。
商品として出荷する際の検品をしっかりお願いしたいと思いました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パイプ・ブラケット・ソケット・アングル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする