ステンレス D型ロングブラケット 黒(つや消しブラック)

ステンレス D型ロングブラケット 黒(つや消しブラック) - FIRST PRO(ファーストプロ/水上)ステンレス D型ロングブラケット 黒(つや消しブラック) - FIRST PRO(ファーストプロ/水上)ステンレス D型ロングブラケット 黒(つや消しブラック) - FIRST PRO(ファーストプロ/水上)ステンレス D型ロングブラケット 黒(つや消しブラック) - FIRST PRO(ファーストプロ/水上)ステンレス D型ロングブラケット 黒(つや消しブラック) - FIRST PRO(ファーストプロ/水上)ステンレス D型ロングブラケット 黒(つや消しブラック) - FIRST PRO(ファーストプロ/水上)ステンレス D型ロングブラケット 黒(つや消しブラック) - FIRST PRO(ファーストプロ/水上)ステンレス D型ロングブラケット 黒(つや消しブラック) - FIRST PRO(ファーストプロ/水上)
(1件のレビュー)

黒(つや消しブラック)のパイプ径32mm用のステンレス製パイプブラケット金物です。首部の内部に寸切りボトルを使用しているのでカットして寸法調整が可能です。

用途ステンレス製パイプ・パイプブラケット支持受け金具材質パイプ・ナット・ワッシャー・受け本体・丸座:ステンレスSUS304、寸切りボルト全ネジ:M6鉄生線材寸法D(mm)41寸法P(mm)32.5仕上ブラック焼付塗装(BK):つや消しパイプ径(Φmm)32寸法F(Φmm)45.0寸法E(Φmm)32.5付属ビス有無ステンレスタッピング皿3.5×25内容量1個
14件中 114各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
形状
呼び
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46223819-直通L=150153169185
オープン
1,998
2,198(税込)
当日出荷
46223828-直止L=150153169185
オープン
2,098
2,308(税込)
当日出荷
46223837-直通L=200203219235
オープン
2,098
2,308(税込)
当日出荷
46223846-直止L=200203219235
オープン
2,098
2,308(税込)
当日出荷
46223855-直通L=250253269285
オープン
2,298
2,528(税込)
当日出荷
46223864-直止L=250253269285
オープン
2,298
2,528(税込)
3日以内出荷
返品不可
46223880-直通L=300303319335
オープン
2,298
2,528(税込)
3日以内出荷
返品不可
46223889-直止L=300303319335
オープン
2,298
2,528(税込)
4日以内出荷
返品不可
46223898-直通L=400403419435
オープン
2,598
2,858(税込)
3日以内出荷
返品不可
46223907-直止L=400403419435
オープン
2,598
2,858(税込)
3日以内出荷
返品不可
46223916-直通L=500503519535
オープン
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
返品不可
46223925-直止L=500503519535
オープン
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
返品不可
46223934-直通L=600603619635
オープン
3,298
3,628(税込)
3日以内出荷
返品不可
46223950-直止L=600603619635
オープン
3,298
3,628(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 46223880
2024-08-05
用途: 店舗入り口の暖簾をかけて使っています
有限会社池田屋卸売・小売業

見た目も強度も設置した見栄えもよく購入して満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パイプ・ブラケット・ソケット・アングル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする