FIRST PRO(ファーストプロ/水上)
ステンレスソケット 黒(つや消しブラック)
黒(つや消しブラック)のパイプ径32mm用のステンレス製壁付ソケットです。
用途
ステンレス製パイプ・パイプソケット金具
材質
ステンレスSUS304
形状
ソケット
呼び
32mm
寸法A(mm)
60.5
寸法t(mm)
0.7
寸法D(mm)
4.5
寸法B(mm)
32.5
寸法C(mm)
23
寸法P(mm)
41.5
仕上
ブラック焼付塗装(BK):つや消し
パイプ径(Φmm)
32
付属ビス有無
ステンレスタッピング皿3.1×20
内容量
1セット(2個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46223959
-
オープン
¥
439
¥
483
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください