FIRST PRO(ファーストプロ/水上)
L形フック 黒梨地(ブラック)
亜鉛合金製のL形フックでスタイリッシュで重厚な黒梨地仕上げです。
材質
亜鉛合金
仕上
黒梨地
付属ビス有無
低頭A3.5×20
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
厚さ(mm)
サイズ
高さ(mm)
耐荷重(kg)
本体幅(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46224029
-
6.5
90
60
10
20
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
46224038
-
6
45
50
20
18
オープン
¥
649
¥
714
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください