FIRST PRO(ファーストプロ/水上)
J形フック ブラック
亜鉛合金製のJ形フックでスタイリッシュで重厚な南部鉄風ブラック(黒)塗装です。
材質
亜鉛合金
仕上
Nブラック(南部鉄風黒塗装)
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
厚さ(mm)
サイズ
高さ(mm)
本体幅(mm)
出幅(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46224047
-
6
L
54
18
38
オープン
¥
559
¥
615
(税込)
3日以内出荷
返品不可
46224056
-
6.6
LL
65
20
45
オープン
¥
669
¥
736
(税込)
3日以内出荷
返品不可
46224065
-
5
M
45
15
32
オープン
¥
499
¥
549
(税込)
3日以内出荷
返品不可
46224074
-
4
S
30
12
25
オープン
¥
269
¥
296
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください