L形フック ブラック

L形フック ブラック - FIRST PRO(ファーストプロ/水上)L形フック ブラック - FIRST PRO(ファーストプロ/水上)L形フック ブラック - FIRST PRO(ファーストプロ/水上)L形フック ブラック - FIRST PRO(ファーストプロ/水上)

アルミ製のL形フックでスタイリッシュで重厚な南部鉄風ブラック(黒)塗装です。

材質アルミ仕上Nブラック(南部鉄風黒塗装)内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
寸法L(mm)
寸法H(mm)
耐荷重(kg)
寸法W(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46224090-35302012
オープン
369
406(税込)
当日出荷
46224099-45402013
オープン
399
439(税込)
当日出荷
46224108-特大60501514
オープン
549
604(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊り金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする