曜日別特売

Ar.ヘッド ジャックアッパーHW

Ar.ヘッド ジャックアッパーHW - Arukazik Japan(アルカジックジャパン)Ar.ヘッド ジャックアッパーHW - Arukazik Japan(アルカジックジャパン)Ar.ヘッド ジャックアッパーHW - Arukazik Japan(アルカジックジャパン)Ar.ヘッド ジャックアッパーHW - Arukazik Japan(アルカジックジャパン)Ar.ヘッド ジャックアッパーHW - Arukazik Japan(アルカジックジャパン)Ar.ヘッド ジャックアッパーHW - Arukazik Japan(アルカジックジャパン)

ジャックアッパーの鋭く刺さるフッキング性能を継承したHW。(ヘビーウエイト・ヘビーワイヤー) *アジ鈎をベースにしたフック形状は、フックポイントをネムらせることでアジの上顎にフッキングさせやすく、バレにくい設計。 *センターバランスのラウンドヘッドは、姿勢を崩しにくい抜群の安定性。 *ジャックアッパーHWは、大型アジを意識したフックサイズとウエイトでラインナップ。

用途アジを強く意識した「ジャックアッパー」の形状をベースに細さと強度の最大公約数から導き出した線径のワイヤーを採用。フィールドから導き出したウエイトの2.0g・2.5g・3.5gをラインナップ。例えば、激流のボトム付近で「ストーン」とした縦の動きにしか反応しない、セレクティブなパターンの大型アジを攻略するためのアイテムです。また、ジャックアッパーの鋭く刺さるフッキング性能を継承。メバルをはじめとするライトゲームにおいても「刺さりを優先する」場合はその能力を発揮します。材質鉛製NSブラック内容量1袋(4個×1袋)
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
規格
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
462301462.0g-#7 253672.0g-#7
420
399
439(税込)
6日以内出荷
返品不可
462301552.5g-#7 253682.5g-#7
420
399
439(税込)
6日以内出荷
返品不可
462301643.5g-#7 253693.5g-#7
420
399
439(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする