曜日別特売

Ar.ヘッド ラウンドロック

Ar.ヘッド ラウンドロック - Arukazik Japan(アルカジックジャパン)Ar.ヘッド ラウンドロック - Arukazik Japan(アルカジックジャパン)Ar.ヘッド ラウンドロック - Arukazik Japan(アルカジックジャパン)

*あらゆるライトゲームで活躍するベーシック形状。 *鋭いポイントで繊細なバイトも逃さず捕えるロングスロート&マイクロバーブ設計。 *ラウンド型のベンドカーブは、ファイト時に掛かる負荷を分散。フォールディング性能にも優れています。 *センターバランスのラウンドヘッドは、姿勢を崩しにくい抜群の安定感。 *多彩なリグでの使用を想定したラインナップ。

用途鈎は魚との唯一の接点!だからこそ信頼のおけるものを使いたい。魚をかけることを追求し、研究しつくされて生まれてきた様々な「鈎」。しかし、奇をてらうようなカタチのものは時の流れと共に淘汰されていきます。理にかなっているからこそ、スタンダードとして存在する。「ラウンドロック」のコンセプトは、ここにあるのです。材質鉛製NSブラック
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
規格
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
462299360.4g-#6 253811袋(5個×1袋)0.4g-#6
440
419
461(税込)
6日以内出荷
返品不可
462299450.4g-#4 253821袋(5個×1袋)0.4g-#4
440
419
461(税込)
6日以内出荷
返品不可
462299540.6g-#6 253841袋(5個×1袋)0.6g-#6
440
419
461(税込)
6日以内出荷
返品不可
462299700.6g-#4 253851袋(5個×1袋)0.6g-#4
440
419
461(税込)
6日以内出荷
返品不可
462299791.0g-#6 253871袋(5個×1袋)1.0g-#6
440
419
461(税込)
6日以内出荷
返品不可
462299881.0g-#4 253881袋(5個×1袋)1.0g-#4
440
419
461(税込)
6日以内出荷
返品不可
462299971.5g-#6 253901袋(5個×1袋)1.5g-#6
440
419
461(税込)
6日以内出荷
返品不可
462300061.5g-#4 253911袋(5個×1袋)1.5g-#4
440
419
461(税込)
6日以内出荷
返品不可
462300152.0g-#4 253941袋(4個×1袋)2.0g-#4
440
419
461(税込)
6日以内出荷
返品不可
462300243.0g-#4 253971袋(4個×1袋)3.0g-#4
440
419
461(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする