曜日別特売

ストップスティック

ストップスティック - Arukazik Japan(アルカジックジャパン)ストップスティック - Arukazik Japan(アルカジックジャパン)ストップスティック - Arukazik Japan(アルカジックジャパン)

*ストップスティックをスプリットストッパーでとめる場合、サイズによって直径と内径が違います。SSサイズを使用される場合にはSSサイズ、SサイズにはSサイズというように必ず同じサイズのものをご使用ください。

用途*スプリットストッパーと組み合わせてフロートやキャロシンカーなどをとめるオリジナル樹脂製ストッパー。 *フロートやシンカーから先のリーダーの長さを自在に調整可能。リグ組に使用することで適応範囲を広げる便利なアイテムです。セット内容ストップスティック本体×3、スプリットストッパー×2内容量1袋(3個×1袋)
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46231004SS アソート 25621アソート(ホワイト・イエロー・オレンジ)SS
オープン
189
208(税込)
6日以内出荷
返品不可
46231020SS クリアー 25631クリアSS
オープン
189
208(税込)
6日以内出荷
返品不可
46231029S アソート 25622アソート(ホワイト・イエロー・オレンジ)S
オープン
189
208(税込)
6日以内出荷
返品不可
46231038S クリアー 25632クリアS
オープン
189
208(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする