曜日別特売

BM.カーリー

BM.カーリー - Arukazik Japan(アルカジックジャパン)BM.カーリー - Arukazik Japan(アルカジックジャパン)
3/22より値下げ現場応援プライス!お求めやすい価格でさらにお得。

大物狙い:ラメ、発光顔料一切なし。マットな質感が大物に効く!濁り、ディープ、デイゲームに◎

用途魚種を問わない万能カーリーテールワーム。複雑な波動を生み出すコンパクトかつハイアピールなパーツデザインです。 *チヌ、カサゴ、ハタが好む甲殻類をイメージ *複雑な波動を生み出すパーツデザイン *集魚効果バツグンの独自フォーミュラー配合材質塩ビ製25.マットホワイトサイズ(inch)2内容量1袋(8個×1袋)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4623037425.マットホワイト 27871
550
519
値下げ
571(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする