スプリットシンカー

スプリットシンカー - Arukazik Japan(アルカジックジャパン)スプリットシンカー - Arukazik Japan(アルカジックジャパン)スプリットシンカー - Arukazik Japan(アルカジックジャパン)スプリットシンカー - Arukazik Japan(アルカジックジャパン)スプリットシンカー - Arukazik Japan(アルカジックジャパン)スプリットシンカー - Arukazik Japan(アルカジックジャパン)スプリットシンカー - Arukazik Japan(アルカジックジャパン)スプリットシンカー - Arukazik Japan(アルカジックジャパン)

*低比重、高硬度のブラス(真鍮)素材を採用。 *ラインを切らず、リグはそのままでシンカーの交換が可能。 *様々な状況に対応する豊富なウエイトバリエーション。 *ラインを屈折させず、痛めにくい構造と特殊表面加工処理。 *スリット構造により、アタリをダイレクトに伝達。 *表示している1個あたりの重量は平均値です。

用途ラインを切らずにウエイトを交換可能。豊富なウエイトバリエーション。付属品スプリットストッパーS×2個付きクロム
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
規格
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
462310471.80g 252031袋(3個×1袋)1.8g
オープン
379
417(税込)
6日以内出荷
返品不可
462310562.50g 252051袋(3個×1袋)2.5g
オープン
379
417(税込)
6日以内出荷
返品不可
462310653.50g 252071袋(3個×1袋)3.5g
オープン
379
417(税込)
5日以内出荷
返品不可
462310745.00g 252081袋(2個×1袋)5g
オープン
379
417(税込)
6日以内出荷
返品不可
462310907.00g 252091袋(2個×1袋)7g
オープン
379
417(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする