Ar.ヘッド ジャックアッパーNano

Ar.ヘッド ジャックアッパーNano - Arukazik Japan(アルカジックジャパン)Ar.ヘッド ジャックアッパーNano - Arukazik Japan(アルカジックジャパン)Ar.ヘッド ジャックアッパーNano - Arukazik Japan(アルカジックジャパン)Ar.ヘッド ジャックアッパーNano - Arukazik Japan(アルカジックジャパン)Ar.ヘッド ジャックアッパーNano - Arukazik Japan(アルカジックジャパン)Ar.ヘッド ジャックアッパーNano - Arukazik Japan(アルカジックジャパン)

*アジ鈎をベースにしたフック形状は、フックポイントをネムらせることでアジの上顎にフッキングさせやすく、バレにくい設計。 *フックポイントからアイまでの距離をやや長めに設けたロングシャンク&スーパーファインワイヤーは、弱いバイトでも吸い込まれやすく刺さりやすい。 *ジャックアッパーNanoは、小型アジを意識したフックサイズとウエイトでラインナップ。

用途「Ar.ヘッドジャックアッパーNano」は、ジャックアッパーの鋭く刺さるフッキング性能はそのままに、対小型アジ用にリファインされたジグヘッドです。フックポイントからアイまでの距離を長めに設けたロングシャンクは、小型アジの弱いバイトでも吸い込まれやすい設計。(株)がまかつ社の複合表面処理加工「ナノスムースコート」を施した極細線径のスーパーファインワイヤーは、まさに摩擦ゼロ感覚の刺さりの良さを実現します。小型アジ以外にも、キスやハゼなど、20cm以下のターゲットを対象とした、様々なライトゲームシーンでその威力を発揮します。材質/仕上鉛製/ナノスムースコート内容量1袋(4個×1袋)
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
規格
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
462300940.4g-#12 253710.4g-#12
オープン
479
527(税込)
6日以内出荷
返品不可
462301100.6g-#12 253720.6g-#12
オープン
479
527(税込)
6日以内出荷
返品不可
462301190.8g-#12 253730.8g-#12
オープン
479
527(税込)
6日以内出荷
返品不可
462301281.0g-#12 253741.0g-#12
オープン
479
527(税込)
6日以内出荷
返品不可
462301371.3g-#12 253751.3g-#12
オープン
479
527(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする