曜日別特売

Ar.ヘッド マルチロック

Ar.ヘッド マルチロック - Arukazik Japan(アルカジックジャパン)Ar.ヘッド マルチロック - Arukazik Japan(アルカジックジャパン)Ar.ヘッド マルチロック - Arukazik Japan(アルカジックジャパン)

*水切りの良いやじり型ヘッド形状が、鋭いダートアクションを演出。 *上下対称のマルチアイ仕様は、ターゲットに応じたアレンジが可能。 *ロングスロート&マイクロバーブが、繊細なバイトも逃さず捕える。 *ラウンド型のベンドカーブは、ファイト時に掛かる負荷を分散。フォールディング性能も優れています。 *多彩なリグでの使用を想定したラインナップ。

用途「拡張性」を備えたマルチ・スタンダード! ラインとゲームでは、実に様々なターゲットと出会うことが出来ます。アジ、メバルはもちろん、サバやカマス、小型の根魚など、ライトゲームは多くの魚たちと触れ合います。魚種ごとの食性や、時には同魚種でもコンディションの違いによってアプローチを求められるシーンは決して少なくありません。「マルチロック」のヘッドの備えた2つのアイは、そんな幅広いライトゲームシーンに対応する「拡張性」を発揮します。まさにマルチパーパスなジグヘッドと言えます。材質鉛製NSブラック
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
規格
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
462298140.6g-#6 254011袋(4個×1袋)0.6g-#6
530
499
549(税込)
6日以内出荷
返品不可
462298300.6g-#4 254021袋(4個×1袋)0.6g-#4
530
499
549(税込)
6日以内出荷
返品不可
462298390.8g-#6 254041袋(4個×1袋)0.8g-#6
530
499
549(税込)
6日以内出荷
返品不可
462298481.0g-#6 254071袋(4個×1袋)1.0g-#6
530
499
549(税込)
6日以内出荷
返品不可
462298571.0g-#4 254081袋(4個×1袋)1.0g-#4
530
499
549(税込)
6日以内出荷
返品不可
462298661.3g-#6 254101袋(4個×1袋)1.3g-#6
530
499
549(税込)
6日以内出荷
返品不可
462298751.5g-#6 254121袋(4個×1袋)1.5g-#6
530
499
549(税込)
6日以内出荷
返品不可
462298841.5g-#4 254131袋(4個×1袋)1.5g-#4
530
499
549(税込)
6日以内出荷
返品不可
462299002.0g-#6 254151袋(4個×1袋)2.0g-#6
530
499
549(税込)
6日以内出荷
返品不可
462299092.0g-#4 254161袋(4個×1袋)2.0g-#4
530
499
549(税込)
6日以内出荷
返品不可
462299183.0g-#4 254191袋(3個×1袋)3.0g-#4
530
499
549(税込)
6日以内出荷
返品不可
462299275.0g-#4 254221袋(3個×1袋)5.0g-#4
530
499
549(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする