曜日別特売

ハンガーラックカバー

ハンガーラックカバー - アイメディア
(1件のレビュー)

ホコリを防ぎ、おしゃれに収納。コートなどもすっぽりカバーします。通気性のよい不織布製で、中身が分かる透明窓付き。真ん中が開いくから衣類が取り出しやすい!固定用のヒモが付いているのでずれ落ちにくく安心です。

材質【生地】ポリプロピレン不織布/【透明窓】EVA樹脂寸法(幅W×高さH)(cm)90×120内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
462526951009451
800
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
4625269510094511244553910102581009451 ハンガーラックカバー 北欧柄 アイメディア 12445539ハンガーラックカバー 北欧柄アイメディア1個
799
税込879
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-07-01
用途: ハンガーポールに掛けています。
その他業種

ずれやすいので上の部分を大きめの洗濯バサミで挟んで使用しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

日用雑貨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする