アイメディア
エリそで洗剤 浸透力1.4倍
用途
綿、麻、合成繊維用※毛、絹、水洗いのできない衣料には使用できません。
成分
界面活性剤(31% ポリオキシアルキレンアルキルエーテル、脂肪酸アルカノールアミド)、安定剤(グリコール系溶剤)、アルカリ剤、酵素、pH調整剤
液性
弱アルカリ性
使用の目安
汚れ全体を覆い、しっかりしみ込む量
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
寸法(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46252905
1008698
1個(175g)
5.2×3.7×18.3
¥1,000
取扱い終了
代引不可
代替品有
46252966
1008697
1個(70g)
Φ3.1×14.5
¥500
取扱い終了
代替品有
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください