ストア・エキスプレス
メニュースタンドA3ヨコ
メニューや案内を挟んで使用できます。さまざまなお店に合わせやすいシンプルなデザイン。
材質
天然木・繊維板(MDF)
質量(kg)
2.6
寸法(cm)
板面:幅49.4×奥行32.3、 ベース:30×30
高さ(cm)
107
内容量
1台
注意
※板面の角度及びスタンドの高さ調節はできません。屋外で使用される場合、強風時は転倒の恐れがありますので、室内へお入れください。
※また、雨天時の屋外での使用はお避けください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46253919
7160-1530
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
594
/
税込
¥
653
北海道地方
数量1につき
¥
972
/
税込
¥
1,069
沖縄地方
数量1につき
¥
1,512
/
税込
¥
1,663
離島
数量1につき
¥
1,512
/
税込
¥
1,663