コードレスハンマードリル

コードレスハンマードリル - BOSCH(ボッシュ)コードレスハンマードリル - BOSCH(ボッシュ)コードレスハンマードリル - BOSCH(ボッシュ)コードレスハンマードリル - BOSCH(ボッシュ)コードレスハンマードリル - BOSCH(ボッシュ)コードレスハンマードリル - BOSCH(ボッシュ)コードレスハンマードリル - BOSCH(ボッシュ)コードレスハンマードリル - BOSCH(ボッシュ)

破つり作業が可能な3モード。打撃力1.9Jの充分なパワー。キックバック防止機能で安全作業。振動低減機構(バイブレーションコントロール)搭載で快適作業。正転・逆転機構。暗所の作業に威力を発揮LEDライト。吸じんシステムGDE18V-12(別売り)を使用可能です。

用途コンクリートへの穴あけ作業、軽破つり作業質量(kg)2.3定格電圧(V)DC18寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)296×207×102打撃数(min-1[回/分])0~4675穴あけ能力(mm) コンクリート4~22使用電池リチウムイオンバッテリー最大穴あけ能力(ドリルビット)(mm)4~12充電時間(分)約30(空→80%ターボ充電)、約45(空→フル充電)シャンク形状SDSプラスシャンク回転数(min-1[回/分])0~4675適合バッテリーボッシュプロ用DC18充電式専用バッテリー打撃力(J)2.6RoHS指令(10物質対応)対応振動3軸合成値(m/s2)ハンマードリル時14、破つり時9.4内容量1台
注意
※吸じんシステムGDE18V-12(別売り)をご使用の場合、A1820LIB、GBA18V3.0Ahバッテリーは使用不可となります。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
セット内容
商品タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46253027GBH18V-22本体、5.0Ahバッテリー(A1850LIB)×2個、充電器(GAL1880CV)、サイドハンドル、深さゲージ、キャリングケース(L-BOXX136N)本体+バッテリ
98,000
78,980
86,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
48459050GBH18V-22H本体、サイドハンドル、深さゲージ本体のみ
43,000
34,980
38,478(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

締付/穴あけ(充電工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする