曜日別特売

フロントオープンポスタースタンド(両面仕様)

フロントオープンポスタースタンド(両面仕様) - ストア・エキスプレスフロントオープンポスタースタンド(両面仕様) - ストア・エキスプレスフロントオープンポスタースタンド(両面仕様) - ストア・エキスプレスフロントオープンポスタースタンド(両面仕様) - ストア・エキスプレスフロントオープンポスタースタンド(両面仕様) - ストア・エキスプレスフロントオープンポスタースタンド(両面仕様) - ストア・エキスプレス
(1件のレビュー)

人気のポスタースタンドがリニューアル! 背面はアルミ複合板を使用しているため、屋外での設置も可能です。完全防水ではないため、屋外でご使用の際はポスターが濡れないよう防水加工を施してください。 [売れてるヒミツ] 前面フレームが開閉でき、ポスターの交換がカンタン! 前面フレームの4辺が開閉するフロントオープンタイプ。

材質本体:アルミ 前面カバー:PET樹脂0.5mm厚内容量1台
注意
※ 強風時は転倒の恐れがありますので、室内へお入れください。また、雨天時の屋外での使用はお避けください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
サイズ
寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)
寸法(幅W×高さH)(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
462540956758-16806シルバーB256×57.2×94.5(画面)49.6×70.9
オープン
13,980
15,378(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
462541046758-16817シルバーA163.9×63.6×105.5(画面)57.5×82.2
オープン
16,980
18,678(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
462541206758-16827ブラックA163.9×63.6×105.5(画面)57.5×82.2
オープン
16,980
18,678(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
462541296758-168310.2シルバーB177.3×74.2×123.5(画面)70.9×101.1
オープン
21,980
24,178(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥587~/税込¥646~
北海道地方数量1につき¥960~/税込¥1,056~
沖縄地方数量1につき¥1,493~/税込¥1,642~
離島数量1につき¥1,493~/税込¥1,642~
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-04-05
用途: 屋外イベント ポスター展示用
自動車・二輪車・自転車関連業

別売り注水タンクと合わせて使いました。作りもしっかりしており安定しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

インフォメーションスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする