ストア・エキスプレス
コの字型テーブル ヒノキ
脚板を広げるだけのワンタッチで組立可能で、持ち運びに大変便利です。各サイズを前後に並べると、ひな壇にもなります。フリーハンドで簡単に組立可能!アイデア次第で使い方が広がります。
材質
ヒノキ合板
耐荷重(kg)
約10
板厚(mm)
12
内容量
1台
注意
※こちらの商品は個人宅への配送が出来ません。また営業所留めの配送等も対応いたしかねます。あらかじめご了承ください。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
サイズ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46254190
5233-4300
約1.2
S
600×300×100
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
46254199
5233-4305
約2.0
M
600×300×200
オープン
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
46254208
5233-4310
約4.6
L
600×300×295
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
600
/
税込
¥
660
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
離島
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650