ストア・エキスプレス
インフォメーションスタンド 片面仕様
表示面がL型になっており、正面からも側面からもアピールできます。側面の表示パネルは左右逆付けも可能です。A2サイズとA3サイズのポスターを2段表示できます。
材質
本体:スチール 粉体塗装マグネットシート:
透明シート: PET樹脂
用途
組立式 プラスドライバー必要 セット内容:本体 キャスター×4個(ストッパー付き×2個) マグネットシート(INFORMATION)×1枚 A3サイズ透明シート×1枚 A2サイズ透明PET×1枚 透明PET取付用ネジ×8個
仕様
片面 大
質量(kg)
8.9
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
60.5×43.8×130
内容量
1台
注意
※こちらの商品は個人宅への配送が出来ません。また営業所留めの配送等も対応いたしかねます。あらかじめご了承ください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46254470
6912-122
ブルー
オープン
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
46254479
6912-124
ホワイト
オープン
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,173
/
税込
¥
1,290
北海道地方
数量1につき
¥
1,919
/
税込
¥
2,111
沖縄地方
数量1につき
¥
2,985
/
税込
¥
3,284
離島
数量1につき
¥
2,985
/
税込
¥
3,284