曜日別特売

パンフレットスタンド 湾曲3段ロータイプ

パンフレットスタンド 湾曲3段ロータイプ - ストア・エキスプレスパンフレットスタンド 湾曲3段ロータイプ - ストア・エキスプレスパンフレットスタンド 湾曲3段ロータイプ - ストア・エキスプレスパンフレットスタンド 湾曲3段ロータイプ - ストア・エキスプレスパンフレットスタンド 湾曲3段ロータイプ - ストア・エキスプレスパンフレットスタンド 湾曲3段ロータイプ - ストア・エキスプレス

カーブのかかったフレームは高級感があり、パンフレットが垂直に立つため全段見やすく陳列できます。付属のサイズチェンジパーツで仕切り分けが可能で、A4サイズのパンフレットからA4三つ折り、B5、はがきサイズまで対応できます。

材質
本体:スチール製粉体塗装
パンフレットケース・サイズチェンジパーツ:ポリスチレン
寸法(幅W×奥行D)(cm)ケース内:22.2×2.5内容量1台
注意
※こちらの商品は個人宅への配送が出来ません。また営業所留めの配送等も対応いたしかねます。あらかじめご了承ください。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
462543846912-98グレー53.9×42.5×122
オープン
39,980
43,978(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
462544006912-100ホワイト53.9×42.5×122
オープン
39,980
43,978(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
462544096912-102グレー78.3×42.5×122
オープン
44,980
49,478(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
462544186912-104ホワイト78.3×42.5×122
オープン
44,980
49,478(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
462544276912-106グレー103.5×42.5×122
オープン
56,980
62,678(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
462544366912-108ホワイト103.5×42.5×122
オープン
56,980
62,678(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥2,079~/税込¥2,287~
北海道地方数量1につき¥3,402~/税込¥3,742~
沖縄地方数量1につき¥5,292~/税込¥5,821~
離島数量1につき¥5,292~/税込¥5,821~
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カタログスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする