アクリルフレームLEDライティングパネル

アクリルフレームLEDライティングパネル - ストア・エキスプレスアクリルフレームLEDライティングパネル - ストア・エキスプレスアクリルフレームLEDライティングパネル - ストア・エキスプレス

フチが白く光るアクリルフレームLEDパネル。

用途メーカー保証期間:1年材質アクリル・アルミニウム内容量1台
注意
※屋外で使用される場合、強風時は転倒の恐れがありますので、室内へお入れください。また、雨天時での屋外での使用はお避けください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
セット内容
サイズ
消費電力(W)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
寸法(幅W×高さH)(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
462542446753-380本体・化粧ネジ・ビス(本体に取付済)・調光ケーブル・リモコン・ACアダプター×1 壁面取付用ネジ・アンカー×各4A130W68.4×0.85×93.1(画面)56.4×81.1
オープン
59,980
65,978(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
462542356753-382本体・化粧ネジ・ビス(本体に取付済)・調光ケーブル・リモコン・ACアダプター×1 壁面取付用ネジ・アンカー×各4A221.5W51×0.85×68.4(画面)39×56.4
オープン
27,980
30,778(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
462542266753-384セット内容:本体・化粧ネジ・ビス(本体に取付済)・調光ケーブル・リモコン・ACアダプター×1 壁面取付用ネジ・アンカー×各4 自立用スタンド(ロングナット)×2A311.3W37.7×0.85×50(画面)27.7×40
オープン
17,980
19,778(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
462542176753-386本体・化粧ネジ・ビス(本体に取付済)・調光ケーブル・リモコン・ACアダプター×1 壁面取付用ネジ・アンカー×各4 自立用スタンド(ロングナット)×2A48.5W29×0.85×37.8(画面)20×28.8
オープン
13,980
15,378(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥715~/税込¥787~
北海道地方数量1につき¥1,170~/税込¥1,287~
沖縄地方数量1につき¥1,820~/税込¥2,002~
離島数量1につき¥1,820~/税込¥2,002~
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パネル/ボード/イーゼル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする