曜日別特売

屋内・屋外兼用A型LEDポスタースタンド(片面仕様)A1

屋内・屋外兼用A型LEDポスタースタンド(片面仕様)A1 - ストア・エキスプレス屋内・屋外兼用A型LEDポスタースタンド(片面仕様)A1 - ストア・エキスプレス屋内・屋外兼用A型LEDポスタースタンド(片面仕様)A1 - ストア・エキスプレス屋内・屋外兼用A型LEDポスタースタンド(片面仕様)A1 - ストア・エキスプレス屋内・屋外兼用A型LEDポスタースタンド(片面仕様)A1 - ストア・エキスプレス

リモコン付属でON/OFF/輝度調整も自在。 前面から開閉できるフロントオープンパネル。ポスターやポップの交換カンタン! 調光コントローラー付き(2)大容量バッテリー付き。最大輝度で連続15時間点灯!少し照度を落とせば、約30時間点灯可能です。

用途プラスドライバー必要 消費電力:37W 使用メディアにはUVインクやラミネートなど、耐光・防水対策が必要となります。メーカー保証期間:1年材質アルミ・アクリル充電時間約9時間寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)63×45×97寸法(幅W×高さH)(cm)(画面)57.4×82内容量1台
注意
※屋外で使用される場合、強風時は転倒の恐れがありますので、室内へお入れください。また、雨天時の屋外での使用はお避けください。使用例のポップなどは販売していません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
セット内容
質量(kg)
タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
462546896753-1604パネル本体・防雨コンセントボックス・ACアダプター×各15.5(バッテリー2.8含まず)ACアダプタータイプ
オープン
53,980
59,378(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
462546986753-974パネル本体・バッテリーホルダー・ホルダー取付用ネジセット・接続用DCケーブル・リチウムイオンポータブルバッテリー・バッテリー充電用ACアダプター×各15.5 (バッテリー2.8含まず)バッテリータイプ
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥2,255/税込¥2,481
北海道地方数量1につき¥3,690/税込¥4,059
沖縄地方数量1につき¥5,740/税込¥6,314
離島数量1につき¥5,740/税込¥6,314
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

インフォメーションスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする