曜日別特売
モノタロウ

カーペットローラー ロング 斜めカット粘着テープ付

カーペットローラー ロング 斜めカット粘着テープ付 - モノタロウカーペットローラー ロング 斜めカット粘着テープ付 - モノタロウカーペットローラー ロング 斜めカット粘着テープ付 - モノタロウカーペットローラー ロング 斜めカット粘着テープ付 - モノタロウカーペットローラー ロング 斜めカット粘着テープ付 - モノタロウ
(16件のレビュー)

立ったままでの作業に便利なロングタイプのカーペットローラーです。
テープは切り取りやすい斜めカットのミシン目仕様

用途カーペットや絨毯についたゴミ、髪の毛、ペットの毛などの掃除に便利です。付属品粘着テープ1巻全長(mm)約620~1150巻数90適合テープ幅(mm)160材質(テープ)粘着加工紙(斜めカット)材質(ハンドル)アルミ合金、ポリプロピレン材質(アーム)スチール巻芯径(Φmm)38商品タイプ本体適合用途カーペット用柄タイプ伸縮式繰り返し・詰め替え対応内容量1個
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。
※カーペットや絨毯以外に使用しないようにしてください。
※高温・直射日光の当る場所に保管しないでください。
※幼児の手の届かない場所に保管してください。
※絹や毛足の長いじゅうたん、または繊維の抜けやすい特殊なカーペットへの使用は避けてください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46234915-
479
527(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:16
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 46234915
2026-02-13
用途: 掃除
セブンイレブン宇都宮田下町店卸売・小売業

今まで使ってたのが、縮ませてもユルユルになってしまったので、今回初めて購入しました
ロールの交換部分に、ちょっと不満あり
そこさえリニューアルしてくれたら言うことなしです

2026-01-06
用途: 社内清掃
建設業・工事業

斜めカットでシートを剥がしやすくて助かります。
剥がしすぎてしまうこともなく、とても良いです。
持ち手がもう少し長いとありがたいかもしれない

2026-01-20
用途: 絨毯部屋の掃除
自動車・二輪車・自転車関連業

長さ調節が出来て、合間時間に手軽に掃除が出来て良い。

2026-02-11
用途: 家の清掃
不動産業

テープが斜めになっているので、カットしやすい。ただ、吸着力は弱い。

対象商品 : 46234915
2025-11-24
用途: 室内掃除
飲食業

何と言ってもコストパフォーマンスが最大の魅力です。

2026-03-02
用途: カーペット清掃
有限会社Plan net

未使用ですが案外丈夫な製品みたいで満足してます。
金額的にも大分安い感じです。

対象商品 : 46234915
2025-06-01
用途: 掃除

カーペットのゴミ取りに使用。今までは短いタイプを使用していましたが、長いタイプなので使い勝手は格段に良くなりました。

2025-04-18
用途: 工場内の床清掃
西村梱包倉庫株式会社運輸・通信業

頻繁にローラーのシートを捲るので、この/カット粘着テープはとても良いです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

粘着クリーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする