Hansa ハンサ コンピューターパッド 65x50cm

Hansa ハンサ コンピューターパッド 65x50cm - HansaHansa ハンサ コンピューターパッド 65x50cm - HansaHansa ハンサ コンピューターパッド 65x50cm - HansaHansa ハンサ コンピューターパッド 65x50cm - HansaHansa ハンサ コンピューターパッド 65x50cm - HansaHansa ハンサ コンピューターパッド 65x50cm - HansaHansa ハンサ コンピューターパッド 65x50cm - HansaHansa ハンサ コンピューターパッド 65x50cm - Hansa

スイス styro社 ブランドの一つ「Hansa ハンサ オフィスパッド 65×50cm」です。軟化剤を一切使用せず、環境に負担をかけないポリプロピレン素材を採用しています。柔軟でしなやかな弾力性を持ち、素晴らしい書き味で筆記することができます。機能性&デザイン性を兼ね備えたデスクパッドはマウスパッドとしても使用可。裏面は天然ゴム仕上げなのでズレにくく作られています。

用途奥行50cm、横幅65cmと広い机上をカバーできる大きめサイズです。裏面はゴム製でズレにくく、オフィスや自宅、受付でもご使用になれます。縦(mm)500横(mm)650繰り返し・詰め替え対応内容量1枚
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46261199416012001クリア
2,800
2,798
3,078(税込)
6日以内出荷
46261208416012003ブラック
2,800
2,798
3,078(税込)
7日以内出荷
46261217416012006ブルー
2,800
2,798
3,078(税込)
7日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

デスクマット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする