Hansa ハンサ カバー付コンピューターパッド 65x34cm

Hansa ハンサ カバー付コンピューターパッド 65x34cm - HansaHansa ハンサ カバー付コンピューターパッド 65x34cm - HansaHansa ハンサ カバー付コンピューターパッド 65x34cm - HansaHansa ハンサ カバー付コンピューターパッド 65x34cm - HansaHansa ハンサ カバー付コンピューターパッド 65x34cm - HansaHansa ハンサ カバー付コンピューターパッド 65x34cm - HansaHansa ハンサ カバー付コンピューターパッド 65x34cm - HansaHansa ハンサ カバー付コンピューターパッド 65x34cm - Hansa

スイス styro社 ブランドの一つ「Hansa ハンサ カバー付きコンピューターパッド 65×34cm」です。メモや写真、名刺などを挟める便利な半透明のカバー付き。軟化剤を一切使用せず、環境に負担をかけないポリプロピレン素材を採用しています。柔軟でしなやかな弾力性を持ち、素晴らしい書き味で筆記することができます。機能性&デザイン性を兼ね備えたデスクパッドはマウスパッドとしても使用可。裏面は天然ゴム仕上げなのでズレにくく作られています。

用途PCやキーボードの前に置くのにちょうどいい奥行34cmのデスクパッドです。横幅は65cmあり、広々と作業ができます。半透明のカバー付きでメモや写真を挟めます。裏面はゴム製でズレにくく、オフィスや自宅、受付でもご使用になれます。ブラック縦(mm)340横(mm)650繰り返し・詰め替え対応内容量1枚
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46261129416004003
2,600
2,598
2,858(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

デスクマット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする