NT
タイガーチップソー 鉄工・ステンレス兼用
抜群の切れ味と耐久性を発揮するチタンサーメットを採用
一回転あたりの切断切れ込みが早くスピードが大幅にアップ
0.05mmの高精度仕上げ
用途
アングル鋼・チャンネル鋼・丸棒・デッキプレート・ALC・各種パイプ・ハンガーレール・アルミサッシ・その他一般鋼材の切断に。
刃数
36
穴径(Φmm)
20
外径(Φmm)
180
刃厚(mm)
1.8
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃数
外径(Φmm)
穴径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46260980
HQC180
36
180
20
オープン
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください