NT
タイガーチップソ- ステンレス用
ステンレス専用に開発した特殊サーメットチップを採用
耐溶着性に優れ 耐久性ち切れ味を実現。
独自の刃型と特殊サーメットの組み合わせで焼け、バリカエリのないシャープな切断面を実現
用途
各種パイプ・アングル鋼・ハンガーレール・軽量形鋼、その他一般鋼材の切断に。
内容量
1枚
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃数
外径(Φmm)
穴径(Φmm)
刃厚(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46260937
HQS180
48
180
20
2.8
オープン
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
4日以内出荷
46260946
HQS305
70
305
25.4
1.8
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
4日以内出荷
46260955
HQS355
84
355
25.4
2.2
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
4日以内出荷
46260964
HQS405
96
405
40
2.8
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください