NT
タイガーチップソー 鉄工用
メーカー独自の特殊超硬チップを採用
優れた耐久性と切れ味を発揮
高精度仕上げを実現 。切断抵抗が少なく安定した切断が可能
独自の刃型と特殊超硬の組み合わせよりチップの脱落がなく重切削に耐える。
用途
アングル鋼・チャンネル鋼・丸棒・デッキプレート・ALC・各種パイプ・各種軽量材 その他一般鋼材の切断に。
内容量
1枚
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃数
穴径(Φmm)
外径(Φmm)
刃厚(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46260894
HQF180
36
20
180
1.85
オープン
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
4日以内出荷
46260910
HQF305
56
25.4
305
1.8
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
4日以内出荷
46260919
HQF355
64
25.4
355
2.2
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
4日以内出荷
46260928
HQF405
72
40
405
2.4
オープン
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください