プラス・テク
テクノフレックス エアーホース
エアー専用ホースです。
柔軟・軽量で操作性に優れています。
用途
工作機械・木工機・建築用機械
許容圧力(MPa)
1.5
原材料
ポリ塩化ビニル
使用温度(℃)
-20~60
特性
柔軟、軽量
許容曲げ半径(mm)
150
内容量
1巻
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ホース内径(Φmm)
ホース外径(Φmm)
長さ(m)
許容圧力(MPa)
使用温度(℃)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46260989
TX6.5-100
6.5
10
100
1.5
-20~60
オープン
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
6日以内出荷
46260998
TX8.5-100
8.5
12.5
100
1.5
-20~60
オープン
¥
43,980
¥
48,378
(税込)
6日以内出荷
46261007
TX6.5-10
6.5
10
10
1.5
-20~60
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
5日以内出荷
46261016
TX6.5-20
6.5
10
20
1.5
-20~60
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
7日以内出荷
46261025
TX8.5-10
8.5
12.5
10
1.5
-20~60
オープン
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
4日以内出荷
46261034
TX8.5-20
8.5
12.5
20
1.5
-20~60
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください