エンジン始動が簡単なセルスターター機能を搭載した出力1900Wの【DAYGENE 1900e】。
「リコイル式の始動がチョット・・・」というご年配の方にも使いやすい。
また、女性にも優しいリモコン式セルスターターでエンジンのON/OFFが簡単に操作可能になりました。
リモコン、本体操作パネル内のセルスターターボタンどちらでもエンジン始動可能です。
【寸法】
485×340×510
【重量】
22.7kg
【性能・特性】
総排気量:79cc
燃料タンク容量:4L
定格出力:1900W
連続運転時間:75%負荷時 - 4.0時間、50%負荷時 - 5.7時間、25%負荷時 - 7.9時間
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |


