折込鋸 イバラ目

折込鋸 イバラ目 角源 折込鋸 イバラ目 角源 折込鋸 イバラ目 角源 折込鋸 イバラ目 角源 折込鋸 イバラ目 角源 折込鋸 イバラ目 角源

植木の剪定や高所作業、お出かけ先での作業に。
持ち歩き、収納に便利な折りたためる、のこぎりです。
手の小さい女性の方でも使いやすい設計です。
ガーデニング、キャンプ、アウトドア、薪割りなどに。
収納ケースや大型家具の解体に。
お掃除、片付けの際に活躍する小型ののこぎりです。
保管に便利なジッパー付ビニール袋がセットです。
メイド・イン・ジャパンの高品質です。
『角源』は、国産折込鋸のブランドです。
力がいらず、軽い使い心地で、定評があります。
安心の日本製。
家庭用だけでなく、業務用・プロの方にもおすすめです。

材質鋼、木材 形状(刃)茨目 寸法(mm)425×30×15 持ち手本目立、天然木柄 内容量1本
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
46234888 X-1065
2,255
2,098
2,308 (税込)
5日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「のこぎり本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする