ハイトップ コンロキャビネット(2口)

ハイトップ コンロキャビネット(2口) - ワンド(マイセット)ハイトップ コンロキャビネット(2口) - ワンド(マイセット)

バックガード無し

高さ(mm)850奥行(mm)550間口(mm)600内容量1台
関連資料:図面(0.26MB)
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※4トン車での納品となります。道幅にご注意ください。
※1階での受け渡しとなり2階以上への荷上げはできかねます。
※お届けの際にご不在等の理由でお受け渡しができず、持ち戻り・再配達となった場合は別途費用をご請求させていただきますのでご了承お願いします。
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46235554KTD5-85-60GC2-SWホワイト
30,000
24,980
27,478(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46235579KTD5-85-60GC2-UWウルトラホワイト(光沢)
36,000
28,980
31,878(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46235588KTD5-85-60GC2-WNウィンザーナット(光沢)
36,000
28,980
31,878(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46235606KTD5-85-60GC2-MDダークグレイン
36,000
28,980
31,878(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46235615KTD5-85-60GC2-BSブラックストーン
36,000
28,980
31,878(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46235570KTD5-85-60GC2-LG木目
30,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46235597KTD5-85-60GC2-PMペールグレイン
36,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
関西地方数量1以上のご注文お送りできません
中国地方数量1以上のご注文お送りできません
四国地方数量1以上のご注文お送りできません
九州地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

セクショナルキッチン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする