深型 調理台

深型 調理台 - ワンド(マイセット)深型 調理台 - ワンド(マイセット)深型 調理台 - ワンド(マイセット)深型 調理台 - ワンド(マイセット)

引出し1段

高さ(mm)850奥行(mm)600内容量1台
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※4トン車での納品となります。道幅にご注意ください。
※1階での受け渡しとなり2階以上への荷上げはできかねます。
※お届けの際にご不在等の理由でお受け渡しができず、持ち戻り・再配達となった場合は別途費用をご請求させていただきますのでご了承お願いします。
全42種類を絞り込む
間口(mm)
42種類すべて表示中
注文コード
品番
間口(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46240104KTD6-85-90T-SWホワイト900
73,000
58,980
64,878(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46240129KTD6-85-90T-UWウルトラホワイト(光沢)900
79,000
63,980
70,378(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46240138KTD6-85-90T-WNウィンザーナット(光沢)900
79,000
63,980
70,378(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46240156KTD6-85-90T-MDダークグレイン900
79,000
63,980
70,378(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46240165KTD6-85-90T-BSブラックストーン900
79,000
63,980
70,378(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46240174KTD6-85-60T-SWホワイト600
67,000
53,980
59,378(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46240199KTD6-85-60T-UWウルトラホワイト(光沢)600
73,000
58,980
64,878(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46240208KTD6-85-60T-WNウィンザーナット(光沢)600
73,000
58,980
64,878(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46240226KTD6-85-60T-MDダークグレイン600
73,000
58,980
64,878(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46240235KTD6-85-60T-BSブラックストーン600
73,000
58,980
64,878(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46240244KTD6-85-45T-SW-Lホワイト450
53,000
42,980
47,278(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46240269KTD6-85-45T-SW-Rホワイト450
53,000
42,980
47,278(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46240287KTD6-85-45T-UW-Lウルトラホワイト(光沢)450
59,000
47,980
52,778(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46240296KTD6-85-45T-WN-Lウィンザーナット(光沢)450
59,000
47,980
52,778(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46240314KTD6-85-45T-MD-Lダークグレイン450
59,000
47,980
52,778(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46240330KTD6-85-45T-BS-Lブラックストーン450
59,000
47,980
52,778(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46240339KTD6-85-45T-UW-Rウルトラホワイト(光沢)450
59,000
47,980
52,778(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46240348KTD6-85-45T-WN-Rウィンザーナット(光沢)450
59,000
47,980
52,778(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46240366KTD6-85-45T-MD-Rダークグレイン450
59,000
47,980
52,778(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46240375KTD6-85-45T-BS-Rブラックストーン450
59,000
47,980
52,778(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46240454KTD6-85-30T-SW-Lホワイト300
47,000
37,980
41,778(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46240479KTD6-85-30T-SW-Rホワイト300
47,000
37,980
41,778(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46240497KTD6-85-30T-UW-Lウルトラホワイト(光沢)300
53,000
42,980
47,278(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46240506KTD6-85-30T-WN-Lウィンザーナット(光沢)300
53,000
42,980
47,278(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46240524KTD6-85-30T-MD-Lダークグレイン300
53,000
42,980
47,278(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46240540KTD6-85-30T-BS-Lブラックストーン300
53,000
42,980
47,278(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46240549KTD6-85-30T-UW-Rウルトラホワイト(光沢)300
53,000
42,980
47,278(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46240558KTD6-85-30T-WN-Rウィンザーナット(光沢)300
53,000
42,980
47,278(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46240576KTD6-85-30T-MD-Rダークグレイン300
53,000
42,980
47,278(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46240585KTD6-85-30T-BS-Rブラックストーン300
53,000
42,980
47,278(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46240120KTD6-85-90T-LG木目900
73,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46240147KTD6-85-90T-PMペールグレイン900
79,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46240190KTD6-85-60T-LG木目600
67,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46240217KTD6-85-60T-PMペールグレイン600
73,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46240260KTD6-85-45T-LG-L木目450
53,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46240278KTD6-85-45T-LG-R木目450
53,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46240305KTD6-85-45T-PM-Lペールグレイン450
59,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46240357KTD6-85-45T-PM-Rペールグレイン450
59,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46240470KTD6-85-30T-LG-L木目300
47,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46240488KTD6-85-30T-LG-R木目300
47,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46240515KTD6-85-30T-PM-Lペールグレイン300
53,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46240567KTD6-85-30T-PM-Rペールグレイン300
53,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
関西地方数量1以上のご注文お送りできません
中国地方数量1以上のご注文お送りできません
四国地方数量1以上のご注文お送りできません
九州地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

セクショナルキッチン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする