曜日別特売

ハイトップ 調理台

ハイトップ 調理台 - ワンド(マイセット)ハイトップ 調理台 - ワンド(マイセット)ハイトップ 調理台 - ワンド(マイセット)ハイトップ 調理台 - ワンド(マイセット)

引出し1段
右吊元扉のみ

高さ(mm)850奥行(mm)550内容量1台
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※4トン車での納品となります。道幅にご注意ください。
※1階での受け渡しとなり2階以上への荷上げはできかねます。
※お届けの際にご不在等の理由でお受け渡しができず、持ち戻り・再配達となった場合は別途費用をご請求させていただきますのでご了承お願いします。
全21種類を絞り込む
間口(mm)
21種類すべて表示中
注文コード
品番
間口(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46241014KTD5-85-45T-SWホワイト450
35,000
28,980
31,878(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46241039KTD5-85-45T-UWウルトラホワイト(光沢)450
41,000
32,980
36,278(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46241048KTD5-85-45T-WNウィンザーナット(光沢)450
41,000
32,980
36,278(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46241066KTD5-85-45T-MDダークグレイン450
41,000
32,980
36,278(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46241075KTD5-85-45T-BSブラックストーン450
41,000
32,980
36,278(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46241154KTD5-85-40T-SWホワイト400
31,000
24,980
27,478(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46241179KTD5-85-40T-UWウルトラホワイト(光沢)400
37,000
29,980
32,978(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46241188KTD5-85-40T-WNウィンザーナット(光沢)400
37,000
29,980
32,978(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46241206KTD5-85-40T-MDダークグレイン400
37,000
29,980
32,978(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46241215KTD5-85-40T-BSブラックストーン400
37,000
29,980
32,978(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46241224KTD5-85-30T-SWホワイト300
29,000
23,980
26,378(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46241249KTD5-85-30T-UWウルトラホワイト(光沢)300
35,000
28,980
31,878(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46241258KTD5-85-30T-WNウィンザーナット(光沢)300
35,000
28,980
31,878(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46241276KTD5-85-30T-MDダークグレイン300
35,000
28,980
31,878(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46241285KTD5-85-30T-BSブラックストーン300
35,000
28,980
31,878(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46241030KTD5-85-45T-LG木目450
35,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46241057KTD5-85-45T-PMペールグレイン450
41,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46241170KTD5-85-40T-LG木目400
31,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46241197KTD5-85-40T-PMペールグレイン400
37,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46241240KTD5-85-30T-LG木目300
29,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46241267KTD5-85-30T-PMペールグレイン300
35,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
関西地方数量1以上のご注文お送りできません
中国地方数量1以上のご注文お送りできません
四国地方数量1以上のご注文お送りできません
九州地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

セクショナルキッチン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする