調理台

調理台 - ワンド(マイセット)調理台 - ワンド(マイセット)調理台 - ワンド(マイセット)

引出し1段

高さ(mm)800奥行(mm)550内容量1台
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※4トン車での納品となります。道幅にご注意ください。
※1階での受け渡しとなり2階以上への荷上げはできかねます。
※お届けの際にご不在等の理由でお受け渡しができず、持ち戻り・再配達となった場合は別途費用をご請求させていただきますのでご了承お願いします。
全14種類を絞り込む
間口(mm)
14種類すべて表示中
注文コード
品番
間口(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46241784KTD5-80-90T-SWホワイト900
44,000
35,980
39,578(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46241809KTD5-80-90T-UWウルトラホワイト(光沢)900
50,000
39,980
43,978(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46241818KTD5-80-90T-WNウィンザーナット(光沢)900
50,000
39,980
43,978(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46241836KTD5-80-90T-MDダークグレイン900
50,000
39,980
43,978(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46241845KTD5-80-90T-BSブラックストーン900
50,000
39,980
43,978(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46241854KTD5-80-60T-SWホワイト600
38,000
29,980
32,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46241879KTD5-80-60T-UWウルトラホワイト(光沢)600
44,000
35,980
39,578(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46241888KTD5-80-60T-WNウィンザーナット(光沢)600
44,000
35,980
39,578(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46241906KTD5-80-60T-MDダークグレイン600
44,000
35,980
39,578(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46241915KTD5-80-60T-BSブラックストーン600
44,000
35,980
39,578(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46241800KTD5-80-90T-LG木目900
44,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46241827KTD5-80-90T-PMペールグレイン900
50,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46241870KTD5-80-60T-LG木目600
38,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46241897KTD5-80-60T-PMペールグレイン600
44,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
関西地方数量1以上のご注文お送りできません
中国地方数量1以上のご注文お送りできません
四国地方数量1以上のご注文お送りできません
九州地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

セクショナルキッチン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする