曜日別特売

調理台

調理台 - ワンド(マイセット)調理台 - ワンド(マイセット)調理台 - ワンド(マイセット)

引出し3段

高さ(mm)800奥行(mm)550内容量1台
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※4トン車での納品となります。道幅にご注意ください。
※1階での受け渡しとなり2階以上への荷上げはできかねます。
※お届けの際にご不在等の理由でお受け渡しができず、持ち戻り・再配達となった場合は別途費用をご請求させていただきますのでご了承お願いします。
全14種類を絞り込む
間口(mm)
14種類すべて表示中
注文コード
品番
間口(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46241994KTD5-80-45TD-SWホワイト450
45,000
35,980
39,578(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46242019KTD5-80-45TD-UWウルトラホワイト(光沢)450
51,000
39,980
43,978(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46242028KTD5-80-45TD-WNウィンザーナット(光沢)450
51,000
39,980
43,978(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46242046KTD5-80-45TD-MDダークグレイン450
51,000
39,980
43,978(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46242055KTD5-80-45TD-BSブラックストーン450
51,000
39,980
43,978(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46242204KTD5-80-30TD-SWホワイト300
39,000
29,980
32,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46242229KTD5-80-30TD-UWウルトラホワイト(光沢)300
45,000
35,980
39,578(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46242238KTD5-80-30TD-WNウィンザーナット(光沢)300
45,000
35,980
39,578(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46242256KTD5-80-30TD-MDダークグレイン300
45,000
35,980
39,578(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46242265KTD5-80-30TD-BSブラックストーン300
45,000
35,980
39,578(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46242010KTD5-80-45TD-LG木目450
45,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46242037KTD5-80-45TD-PMペールグレイン450
51,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46242220KTD5-80-30TD-LG木目300
39,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46242247KTD5-80-30TD-PMペールグレイン300
45,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
関西地方数量1以上のご注文お送りできません
中国地方数量1以上のご注文お送りできません
四国地方数量1以上のご注文お送りできません
九州地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

セクショナルキッチン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする