調理台

調理台 - ワンド(マイセット)調理台 - ワンド(マイセット)調理台 - ワンド(マイセット)調理台 - ワンド(マイセット)

右吊元扉のみ

高さ(mm)800奥行(mm)550内容量1台
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※4トン車での納品となります。道幅にご注意ください。
※1階での受け渡しとなり2階以上への荷上げはできかねます。
※お届けの際にご不在等の理由でお受け渡しができず、持ち戻り・再配達となった場合は別途費用をご請求させていただきますのでご了承お願いします。
全21種類を絞り込む
間口(mm)
21種類すべて表示中
注文コード
品番
間口(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46242274KTD5-80-25T-SWホワイト250
27,000
21,980
24,178(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46242299KTD5-80-25T-UWウルトラホワイト(光沢)250
32,000
25,980
28,578(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46242308KTD5-80-25T-WNウィンザーナット(光沢)250
32,000
25,980
28,578(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46242326KTD5-80-25T-MDダークグレイン250
32,000
25,980
28,578(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46242335KTD5-80-25T-BSブラックストーン250
32,000
25,980
28,578(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46242344KTD5-80-20T-SWホワイト200
26,000
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46242369KTD5-80-20T-UWウルトラホワイト(光沢)200
31,000
24,980
27,478(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46242378KTD5-80-20T-WNウィンザーナット(光沢)200
31,000
24,980
27,478(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46242396KTD5-80-20T-MDダークグレイン200
31,000
24,980
27,478(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46242405KTD5-80-20T-BSブラックストーン200
31,000
24,980
27,478(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46242414KTD5-80-15T-SWホワイト150
25,000
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46242439KTD5-80-15T-UWウルトラホワイト(光沢)150
30,000
24,980
27,478(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46242448KTD5-80-15T-WNウィンザーナット(光沢)150
30,000
24,980
27,478(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46242466KTD5-80-15T-MDダークグレイン150
30,000
24,980
27,478(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46242475KTD5-80-15T-BSブラックストーン150
30,000
24,980
27,478(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46242290KTD5-80-25T-LG木目250
27,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46242317KTD5-80-25T-PMペールグレイン250
32,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46242360KTD5-80-20T-LG木目200
26,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46242387KTD5-80-20T-PMペールグレイン200
31,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46242430KTD5-80-15T-LG木目150
25,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46242457KTD5-80-15T-PMペールグレイン150
30,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
関西地方数量1以上のご注文お送りできません
中国地方数量1以上のご注文お送りできません
四国地方数量1以上のご注文お送りできません
九州地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

セクショナルキッチン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする