曜日別特売

調理台

調理台 - ワンド(マイセット)調理台 - ワンド(マイセット)調理台 - ワンド(マイセット)
用途スペーサー用高さ(mm)800奥行(mm)550内容量1台
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※4トン車での納品となります。道幅にご注意ください。
※1階での受け渡しとなり2階以上への荷上げはできかねます。
※お届けの際にご不在等の理由でお受け渡しができず、持ち戻り・再配達となった場合は別途費用をご請求させていただきますのでご了承お願いします。
全14種類を絞り込む
間口(mm)
14種類すべて表示中
注文コード
品番
間口(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46242484KTD5-80-10T-SWホワイト100
24,000
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46242509KTD5-80-10T-UWウルトラホワイト(光沢)100
29,000
23,980
26,378(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46242518KTD5-80-10T-WNウィンザーナット(光沢)100
29,000
23,980
26,378(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46242536KTD5-80-10T-MDダークグレイン100
29,000
23,980
26,378(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46242545KTD5-80-10T-BSブラックストーン100
29,000
23,980
26,378(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46242554KTD5-80-5T-SWホワイト50
24,000
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46242579KTD5-80-5T-UWウルトラホワイト(光沢)50
29,000
23,980
26,378(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46242588KTD5-80-5T-WNウィンザーナット(光沢)50
29,000
23,980
26,378(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46242606KTD5-80-5T-MDダークグレイン50
29,000
23,980
26,378(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46242615KTD5-80-5T-BSブラックストーン50
29,000
23,980
26,378(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46242500KTD5-80-10T-LG木目100
24,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46242527KTD5-80-10T-PMペールグレイン100
29,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46242570KTD5-80-5T-LG木目50
24,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46242597KTD5-80-5T-PMペールグレイン50
29,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
関西地方数量1以上のご注文お送りできません
中国地方数量1以上のご注文お送りできません
四国地方数量1以上のご注文お送りできません
九州地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

セクショナルキッチン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする