曜日別特売

薄型 調理台

薄型 調理台 - ワンド(マイセット)薄型 調理台 - ワンド(マイセット)

右吊元扉のみ
引出し1段

高さ(mm)800奥行(mm)460内容量1台
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※4トン車での納品となります。道幅にご注意ください。
※1階での受け渡しとなり2階以上への荷上げはできかねます。
※お届けの際にご不在等の理由でお受け渡しができず、持ち戻り・再配達となった場合は別途費用をご請求させていただきますのでご了承お願いします。
全14種類を絞り込む
間口(mm)
14種類すべて表示中
注文コード
品番
間口(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46242764KTD4-80-40T-SWホワイト400
29,000
23,980
26,378(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46242789KTD4-80-40T-UWウルトラホワイト(光沢)400
35,000
28,980
31,878(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46242798KTD4-80-40T-WNウィンザーナット(光沢)400
35,000
28,980
31,878(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46242816KTD4-80-40T-MDダークグレイン400
35,000
28,980
31,878(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46242825KTD4-80-40T-BSブラックストーン400
35,000
28,980
31,878(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46242834KTD4-80-30T-SWホワイト300
27,000
21,980
24,178(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46242859KTD4-80-30T-UWウルトラホワイト(光沢)300
33,000
26,980
29,678(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46242868KTD4-80-30T-WNウィンザーナット(光沢)300
33,000
26,980
29,678(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46242886KTD4-80-30T-MDダークグレイン300
33,000
26,980
29,678(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46242895KTD4-80-30T-BSブラックストーン300
33,000
26,980
29,678(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46242780KTD4-80-40T-LG木目400
29,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46242807KTD4-80-40T-PMペールグレイン400
35,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46242850KTD4-80-30T-LG木目300
27,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46242877KTD4-80-30T-PMペールグレイン300
33,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
関西地方数量1以上のご注文お送りできません
中国地方数量1以上のご注文お送りできません
四国地方数量1以上のご注文お送りできません
九州地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

セクショナルキッチン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする