不燃仕様吊り戸棚 間口120cm

不燃仕様吊り戸棚 間口120cm - ワンド(マイセット)不燃仕様吊り戸棚 間口120cm - ワンド(マイセット)

左右不燃材貼りです。

奥行(mm)358間口(mm)1200内容量1台
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※4トン車での納品となります。道幅にご注意ください。
※1階での受け渡しとなり2階以上への荷上げはできかねます。
※お届けの際にご不在等の理由でお受け渡しができず、持ち戻り・再配達となった場合は別途費用をご請求させていただきますのでご了承お願いします。
22件中 122各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品状態
高さ(mm)
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46243114KTD3-60-120FH-SW-ホワイト600
52,00039,980
39,980
43,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46243139KTD3-60-120FH-UW-ウルトラホワイト(光沢)600
58,00046,980
46,980
51,678(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46243148KTD3-60-120FH-WN-ウィンザーナット(光沢)600
58,00046,980
46,980
51,678(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46243166KTD3-60-120FH-MD-ダークグレイン600
58,00046,980
46,980
51,678(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46243175KTD3-60-120FH-BS-ブラックストーン600
58,00046,980
46,980
51,678(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46243184KTD3-50-120FH-SW-ホワイト500
47,00037,980
37,980
41,778(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46243209KTD3-50-120FH-UW-ウルトラホワイト(光沢)500
53,00042,980
42,980
47,278(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46243218KTD3-50-120FH-WN-ウィンザーナット(光沢)500
53,00042,980
42,980
47,278(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46243236KTD3-50-120FH-MD-ダークグレイン500
53,00042,980
42,980
47,278(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46243245KTD3-50-120FH-BS-ブラックストーン500
53,00042,980
42,980
47,278(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46243254KTD3-45-120FH-SW-ホワイト450
43,50034,980
34,980
38,478(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46243279KTD3-45-120FH-UW-ウルトラホワイト(光沢)450
49,50039,980
39,980
43,978(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46243288KTD3-45-120FH-WN-ウィンザーナット(光沢)450
49,50039,980
39,980
43,978(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46243306KTD3-45-120FH-MD-ダークグレイン450
49,50039,980
39,980
43,978(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46243315KTD3-45-120FH-BS-ブラックストーン450
49,50039,980
39,980
43,978(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
60877507KTD3-60-120FH-SW【ワケあり】※理由あり(未使用・未開封)ホワイト600
52,00039,980
33,980
アウトレット
37,378(税込)
当日出荷
返品不可
代引不可
車上渡し
残り1点です
46243130KTD3-60-120FH-LG-木目600
52,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46243157KTD3-60-120FH-PM-ペールグレイン600
58,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46243200KTD3-50-120FH-LG-木目500
47,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46243227KTD3-50-120FH-PM-ペールグレイン500
53,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46243270KTD3-45-120FH-LG-木目450
43,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46243297KTD3-45-120FH-PM-ペールグレイン450
49,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
関西地方数量1以上のご注文お送りできません
中国地方数量1以上のご注文お送りできません
四国地方数量1以上のご注文お送りできません
九州地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

セクショナルキッチン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする